Motion
E011R/8

SALISBURY
E011R/8

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 8, latex, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI02597271
N° MFRE011R/8
Prix160.84 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E011R/8

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 8, latex, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI02597271
N° MFRE011R/8
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
Prix160.84 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8
  • Longueur  
    11 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    1500 V
  • Tension de test CA
    5000 V
  • Numéro de classe
    0
  • Couleur
    Rouge
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Latex
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903
  • Type
    Gants isolants

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CAOUTCHOUC ISOLÉS E011R/8
  • Fabriqué en caoutchouc naturel noir de type I
  • Le contraste entre la couleur orange extérieure et la couleur bleue intérieure facilite l’inspection des coupures et des déchirures lorsque le gant est gonflé ou étiré
  • Extrêmement flexible pour faciliter le travail avec les petites pièces
  • Satisfait ou dépasse les normes ASTM D120 et IEC EN60903