Motion
E011BL/8

SALISBURY
E011BL/8

Gants isolants électriques/Lineman - taille 8, synthétiques sans latex, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI02597307
N° MFRE011BL/8
Prix187.36 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E011BL/8

Gants isolants électriques/Lineman - taille 8, synthétiques sans latex, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI02597307
N° MFRE011BL/8
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
Prix187.36 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8
  • Longueur  
    11 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    1500 V
  • Tension de test CA
    5000 V
  • Numéro de classe
    0
  • Couleur
    Bleu
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Synthétique sans latex
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903
  • Type
    Gants isolants

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CAOUTCHOUC ISOLÉS E011BL/8