Motion
M36-2
Tapis de tableau de distribution - 25 vg
N° D’ARTICLE MI02597570
N° MFRM36-2
Prix460.88 $/vg
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis de tableau de distribution - 25 vg
N° D’ARTICLE MI02597570
N° MFRM36-2
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
Prix460.88 $/vg

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 verges
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Tension d’utilisation maximale recommandée
    17000 V
  • Type de spécification
    ASTM Type II Classe 2
  • Normes respectées
    ASTM D178
  • Motif de surface
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
M36/2 TAPIS DE TABLEAU DE DISTRIBUTION 36 PO
  • Fabriqué à partir de matériau de haute qualité de type II
  • La surface ondulée agit comme une bande de roulement de sécurité tout en réduisant la possibilité que des particules métalliques s’enchâssent
  • Utilisation maximale Tension CA 17,000 volts
  • 1/4” d’épaisseur, testé jusqu’à 20kV
  • Conforme aux spécifications ASTM D178, Classe 2
  • Longueur : 25 verges
  • Épaisseur : 1/4”