Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Espacement des trous de montage2.50 po
- Longueur totale12.38 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 0.750
- Taille du port - Côté tubeNPT 0.750
- Diamètre de la coquille2.55 po
- Poids8.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurAcier
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer1
- Joint de bouchon de rechange302-0136 Hypalon
- Support de pied de rechange244-0039
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas241-0016 Fonte
- SérieCK
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications