Motion
3509/TTG
Combinaison SBP de poids standard avec capuchon et bottes
N° D’ARTICLE MI02597933
N° MFR3509/XXL
Prix76.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison SBP de poids standard avec capuchon et bottes
N° D’ARTICLE MI02597933
N° MFR3509/XXL
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
Prix76.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    28.3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection légère
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Le polypropylène filé offre une protection légère contre les particules sèches, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le corps ou dans la combinaison. Convient à la main-d’œuvre générale, aux produits pharmaceutiques, au nettoyage et à l’utilisation en laboratoire.
  • Type de tissu
    Polypropylène Spunbond
  • Caractéristiques
    Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909035073
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909035073

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE 3509/TTG AVEC HOOD-2XL
  • Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Capuchon intégré avec élastique autour du visage
  • Botte attachée et poignets élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Sans latex