Motion
713SN
Léger - Taille unique, sans enduit, poignet élastique, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02598231
N° MFR713SN
Prix1.74 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Léger - Taille unique, sans enduit, poignet élastique, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02598231
N° MFR713SN
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
Prix1.74 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    50.292 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation, la finition et l’assemblage des produits, l’assemblage des appareils électroniques, les laboratoires de photographie et la fabrication d’ordinateurs.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Fabrication, assemblage, automobile, entreposage
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Idéal pour la manipulation, la finition et l’assemblage des produits, l’assemblage des appareils électroniques, les laboratoires de photographie et la fabrication d’ordinateurs.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesGlove NoCoat
  • Type de service
    Service léger
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, automobile, entreposage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Non pelucheux
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    713 SN
  • Numéro CUP du fabricant
    662909071293
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    PIP
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    662909071293

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT OU EN NITRILE 713SN
  • La coquille en tricot de nylon sans couture est confortable et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Les fils de nylon absorbent la transpiration et laissent les mains fraîches et confortables
  • Idéal pour une utilisation où des propriétés peu pelucheuses sont souhaitées
  • Peut être utilisé comme doublure de gant