Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur28.575 cm
- TailleL
- Poids3.685435 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
- CouleurBleu
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionIdéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
- Mot-clé de descriptionProtection des mains - Soudage
- Motif de gantsGunn
- Type de mainMain gauche
- Type de matériau en cuirCuir de vache
- DoubléCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro CUP du fabricant662909715432
- MatérielCuir
- Gamme de produitsIroncat
- Cuir fendu ou grainFractionnement
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceAile
- TypeGants de soudage
- CUP_NON662909715432
- Applications de soudageMIG ET TIG
Aperçu
- La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Entièrement passepoilé pour protéger les coutures contre les abrasions
- Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- La doublure en coton offre aux soudeurs une protection supplémentaire contre la chaleur tout en absorbant l’humidité
- Dos monobloc pour une durée de vie prolongée des gants
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure