Motion
J1007RF
Gants enduits avec soutien - taille G ou taille 9, PVC, poignet en tricot, 10-1/2 po de long, noir
N° D’ARTICLE MI02598484
N° MFRJ1007RF
Prix5.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants enduits avec soutien - taille G ou taille 9, PVC, poignet en tricot, 10-1/2 po de long, noir
N° D’ARTICLE MI02598484
N° MFRJ1007RF
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
Prix5.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    10-1/2 po
  • Taille
    L
  • Poids
    5.896696 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    Mines, construction, raffinage, produits pétrochimiques
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Le revêtement a une adhérence supérieure sur les surfaces mouillées • Doublure en jersey pour le confort et une isolation modérée • Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides et un port prolongé • Couleur noire pour dissimuler la saleté • Poignet en tricot pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Sandy
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    662909100726
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    PVC
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    662909100726

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PVC DOUBLÉS J1007RF
  • Le revêtement a une prise humide supérieure
  • Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée
  • Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides et une tenue prolongée
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant