Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur53.594 cm
- Taille pour hommeL
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesPoids moyen. Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
- ApplicationEntreposage, agriculture, automobile
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurBeige
- Style reversHaut à bande
- Type de poignetHaut à bande
- DescriptionPoids moyen. Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
- Mot-clé de descriptionGants de travail en tissu
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsClute
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntreposage, agriculture, automobile
- IsoléNon
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureSieste en coton
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureCouper et coudre
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricantM18BT
- Numéro CUP du fabricant662909000187
- MatérielCoton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Caractéristiques de la paumeDouble revêtement
- Gamme de produitsPIP
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- Fiche technique
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Dissipation statiqueNon
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeChœur
- CUP_NON662909000187
Aperçu
- La construction en coton garde les mains au frais et protégées
- Le dos en toile laisse circuler l’air sur le dos de la main
- La bande sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et de l’enlever facilement
- La finition à poils offre une résistance modérée à la chaleur
- La coupe nette offre un ajustement spacieux
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- La paume double offre un poids, une durabilité et une protection supplémentaires
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure