Motion
U2510B
Tablier enduit de PE
N° D’ARTICLE MI02598644
N° MFRU2510B
Prix106.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier enduit de PE
N° D’ARTICLE MI02598644
N° MFRU2510B
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
Prix106.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    34.925 cm
  • Largeur
    29.21 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Le PE laminé offre une protection légère, respirante et confortable contre les éclaboussures et les éclaboussures légères non dangereuses. Une solution de rechange à moindre coût à notre gamme PosiWear BA.Bon pour l’élimination de l’amiante, l’assainissement des moisissures et la transformation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Vêtements jetables
  • Caractéristiques
    Excellente flexibilité et résistance aux huiles, aux graisses, à l’eau et à la graisse
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Jetable
  • Numéro CUP du fabricant
    662909786036
  • Matériel
    Polypropylène recouvert de polyéthylène
  • Nombre de poches
    0
  • Résistance
    Graisses, graisse, éclaboussures de liquide, huiles
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909786036

Aperçu

Description du fabricant
U2510B TABLIER 28 PO X36 PO
  • Excellente flexibilité et résistance aux huiles, aux graisses, à l’eau et à la graisse
  • Protection économique contre les liquides et les éclaboussures légères
  • Conçu pour couvrir l’avant du corps
  • Approuvé par la FDA
  • Produit à usage unique