Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale9/16 x 11/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du trou3/8 po
- Pression de fonctionnement2000 psi
- Hauteur totale7/8 po
- Longueur totale31/32 po
- Largeur totale3/8 po
- Longueur de la tige31/32 po
- Taille du filetage1/8 po
- Taille du raccord de la tubulure3/8 po
Détails
- Type de filetage de raccordNPT
- MatérielLaiton
- Type de filNPT