Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Longueur8-1/2 po
- Taille pour hommeXS
- Taille pour femmesXS
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot, tricot sans couture
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Couverture du revêtementPois des deux côtés
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot à fils avec pois.
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceUsage général
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de prisePointillé
- Type de mainPaire
- IsoléNon
- Jauge de tricot7
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9660 XSM
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePointillé
- Gamme de produitsMemphis
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Série9660 M
- Normes respectéesFDA, USDA
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeTricot à cordes
- CUP_NON30451439660289
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire