Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ48
- Épaisseur de l’élément21 mm
- Désalignement angulaire maximal1.3 °
- Désalignement parallèle maximal0.027 po
- Diamètre extérieur105 mm
- Poids0.20 lb
Détails
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleCJ48
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514461466
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144614667
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- CUP_NON685144614667