Motion
PSE532-M5-L
PSE532-M5-L
N° D’ARTICLE MI02608283
N° MFRPSE532-M5-L
Prix73.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE532-M5-L
N° D’ARTICLE MI02608283
N° MFRPSE532-M5-L
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
Prix73.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT PSE532-M5-L
  • Capteur de pression à distance économique dans un petit ensemble IP40
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • Précision : ±2 % de la
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M5 x 0.8 ; connecteur enfichable ø6mm ou ø1/4" pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good