Motion
SFL-2 35LB SEAU
Graisse polyvalente de la série SFL - Extrême basse température, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 2 , taille 35 lb, Contenant de seau, qualité alimentaire, résistant à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02608444
N° MFRSFL-2 35LB PAIL
Prix729.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série SFL - Extrême basse température, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 2 , taille 35 lb, Contenant de seau, qualité alimentaire, résistant à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02608444
N° MFRSFL-2 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix729.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    4 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Pour les applications de transformation des aliments qui nécessitent un lubrifiant NLGI no 2, NSF H1
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Point d’éclair
    204°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215519804
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    SFL-2
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Température extrêmement basse
  • CUP_NON
    089215519804
  • Viscosité
    219
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.5 %

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0198-035 SEAU SFL-2 35LB
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente pompabilité à basse température
  • Large plage de températures de fonctionnement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon