Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur28.956 cm
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesPopulaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreToile
- CouleurBleu
- Type de poignetSécurité
- DescriptionPopulaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
- Mot-clé de descriptionProtection des mains - Soudage
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- DoubléMolleton
- Matériau de la doublureNon doublé
- Numéro CUP du fabricant662909739438
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
- Gamme de produitsIroncat
- Type de protectionProtection générale
- Cuir fendu ou grainFractionnement
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Style de pouceAile
- CUP_NON662909739438
Aperçu
- Fabriqué en cuir de vache fendu lourd sur le côté
- La paume double offre confort, isolation et protection contre la chaleur
- Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
- Dos et poignets robustes et très résistants
- Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
- Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation