Motion
IC6/S
Gants en cuir de vache fendu de première qualité Ironcat® avec dos en cuir intégral et coutures aramides - Bracelet de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI02608658
N° MFRIC6/S
Prix12.25 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir de vache fendu de première qualité Ironcat® avec dos en cuir intégral et coutures aramides - Bracelet de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI02608658
N° MFRIC6/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.25 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    9 po
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Molleton
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909739551
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Paume en cuir
  • Gamme de produits
    Ironcat
  • Type de protection
    Protection générale
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    662909739551

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CUIR IC6/S POUR PAUME/ARRIÈRE
  • Fabriqué en cuir de vache fendu lourd sur le côté
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue avec de l’aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Le dos entièrement en cuir offre une protection robuste
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau