Motion
RNA5910

NTN
RNA5910

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 58 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02611732
N° MFRRNA5910
Prix242.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA5910

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 58 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02611732
N° MFRRNA5910
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
Prix242.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    58 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.517 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Pas de bride
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA5910 présente un diamètre d’alésage de 58 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur globale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.517 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de machinerie.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172614
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24700 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Série
    RNA59
  • Normes respectées
    JIS B 1512
  • CUP_NON
    4547359172614

Aperçu

Description du fabricant
RNA5910 ROULEAU À AIGUILLES BRG