Motion
NVFR5300-5FZ
Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement monté sur socle, 5 ports, 3 positions
N° D’ARTICLE MI02612230
N° MFRNVFR5300-5FZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement monté sur socle, 5 ports, 3 positions
N° D’ARTICLE MI02612230
N° MFRNVFR5300-5FZ
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
NVFR5300-5FZ VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté