Motion
00909094

HYDAC CORP
00909094

00909094
N° D’ARTICLE MI02612273
N° MFR00909094
Prix1,491.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
00909094

00909094
N° D’ARTICLE MI02612273
N° MFR00909094
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
Prix1,491.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    52.5 mm
  • Longueur totale
    103.9 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Précision
    0.5 %
  • Connexion électrique
    Circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Hystérèse
    0.1 %
  • Type de signal d’entrée
    Pneumatique
  • Non-linéarité
    0.3 %
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +400 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +85 °C
  • Plage du signal de sortie
    0 à 10 V
  • Type de signal de sortie
    Électriques
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression d’épreuve
    +2000 bars
  • Normes respectées
    CE, DIN 3852

Aperçu

Description du fabricant
HDA 4744-B-400-031(315BAR)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté