Motion
75053898

DICHTOMATIK
75053898

Joint facial Axial AFS 1.181 X 1.85 X 0.177 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI02614655
N° MFR75053898
Prix4.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75053898

Joint facial Axial AFS 1.181 X 1.85 X 0.177 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI02614655
N° MFR75053898
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
Prix4.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    7.6 g
  • Largeur
    4.50 mm

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AFS 30
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75053898 1.181 X 1.85 X 0.177 NBR BUNA
  • Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,