Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité420 lb
- Boucle de sangle de poitrinePassage
- CouleurJaune
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisSangle en polyester
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeLanguette
- Rembourrage ou doublureRembourrage des jambes
- Normes respectéesANSI A10.32-2004, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, CSA 259.10, OSHA
- Application de styleStyle veste
- CUP_NON840779000012
Aperçu
- Les dispositifs de maintien tiennent vos mousquetons inutilisés et aident à réduire les risques de trébuchement
- Dispositif de réglage vertical du torse Revolver de . Il permet un réglage simple et rapide qui élimine les extrémités desserrées et se verrouille en place
- La sangle hydrofuge Repel s’accroche à la moisissure et à la saleté
- Jusqu’à cinq fois plus de résistance à l’abrasion
- Coussin de hanche ergonomique et confortable
- La conception brevetée de l’anneau dorsal en D à ressort se tient automatiquement debout, assurant des connexions rapides, faciles et sécuritaires à votre système antichute
- La conception triangulaire sans enchevêtrement brevetée crée un cadre qui permet au harnais de tomber en place lorsqu’il est enfilé
- Les indicateurs d’impact intégrés vous permettent d’inspecter le harnais en un coup d’œil pour détecter les charges d’impact dommageables antérieures
- Le couvercle à boucles et à crochets protège les étiquettes de harnais et contient l’étiquette d’identification i-Safe de DBI-SALA
- Capacité : 420 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.