Motion
02-167444
Electromagnétique à visser - commande à électrovalve, débit maximum : 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI02617106
N° MFR02-167444
Prix518.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Electromagnétique à visser - commande à électrovalve, débit maximum : 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI02617106
N° MFR02-167444
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
Prix518.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    53.9 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-167444
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    3
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SV1E-10-3-0-24DU VANNE À SOLÉNOÏDE
  • Les spécifications de performance hydraulique pour les vannes antidéflagrantes sont les mêmes que celles de la vanne de base
  • Approbations : UL File AU2206, Component—Accessoire de camion industriel, alimenté par batterie
  • CSA : Pour les endroits à usage général et dangereux
  • Classe I, Groupes C et D, Classe II, Groupes E, F et G