Motion
NK803ES/11
Gants résistants aux produits chimiques en tricot de nitrile - taille 11, nitrile, manchette élastique, 26 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02618508
N° MFRNK803ES/11
Prix39.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques en tricot de nitrile - taille 11, nitrile, manchette élastique, 26 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02618508
N° MFRNK803ES/11
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
Prix39.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Longueur  
    26 po
  • Épaisseur
    1 mm
  • Poids
    38.50 lb

Détails

  • Application
    Assemblage et peinture automobile, manipulation et traitement des produits chimiques, dégraissage, nettoyage des réservoirs de trempage, industrie de la pêche, transformation des aliments, travaux d’entretien général, nettoyage d’impression, raffinerie (général), solvants (général)
  • Matériau de revêtement
    Nitrile rugueux
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Élastique
  • Caractéristiques et avantages
    Sans protéines de latex, les versions isolées offrent une protection supplémentaire contre le froid et la chaleur, véritable revêtement trempé, ajustement confortable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Tricot entrecroisé
  • Matériau de la doublure
    Polyester, coton
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Nitri-Knit
  • Normes respectées
    Règlements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    821812022741

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN NITRILE NK803ES/11 AVEC DOUBLURE 11
  • Sans protéines de latex, les versions isolées offrent une protection supplémentaire contre le froid et la chaleur, véritable revêtement trempé, ajustement confortable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté