Motion
99853
ENSEMBLE DE 60 PORTE-OUTILS
N° D’ARTICLE MI02622790
N° MFR99853
Prix270.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE 60 PORTE-OUTILS
N° D’ARTICLE MI02622790
N° MFR99853

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix270.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.375 po
  • Taille du trou
    3/8 x 3/8 po.
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    KR
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de crochet
    Porte-outils en carton perforé
  • Matériel
    Acier
  • Quantité
    60
  • Série
    VTC
  • CUP_NON
    024821998537

Aperçu

Description du fabricant
99853 SET-60/PCS
  • À utiliser avec les tableaux d’outils Kennedy VTC
  • Les porte-outils sont fixés au tableau à outils avec des pinces de verrouillage faciles à installer
  • (12) Crochet d’extrémité vertical 99820 1” , Célibataire, (5) Crochet d’extrémité vertical 99821 2” , Célibataire, (5) Crochet d’extrémité vertical 99822 3” , Célibataire, (5) Crochet d’extrémité incliné 99823 2-3/8” , Célibataire, (3) Crochet d’extrémité incliné 99824 4” , Célibataire, (3) Crochet d’extrémité incliné 99825 6” , Célibataire, (3) 99827 1” Crochet double à bout vertical, (3) 99828 2” Crochet double à extrémité verticale, (2) 99829 2” Crochet double à extrémité inclinée, (1) 99830 4” Crochet double à extrémité inclinée, (2) 99831 1-3/8” Crochet pour pince, (2) 99832 2-1/8” Crochet de pince, (4) Pince à ressort simple de 99833 ½ po, (4) Pince à ressort simple de 99835 3⁄4 po, (2) 99836 1” Pince à ressort simple, (1) 99839 2-3/8” crochets à anneau, (1) Unité de tournevis 99840 17-1/2” , (1) Porte-clé 99841 5/15” , (1) Unité à clé Allen 99842 4-1/2”