Motion
31LF1701TR

UNI-CHAINS
31LF1701TR

Chaîne de convoyeur supérieure à lattes - Flexion latérale, 2.0900 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02623747
N° MFR31LF1701TR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
31LF1701TR

Chaîne de convoyeur supérieure à lattes - Flexion latérale, 2.0900 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02623747
N° MFR31LF1701TR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.0900 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.15 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.2 po
  • Guide de dégagement droit
    2.2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    3 po
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Poids
    10.1 lb
  • Poids par pied
    1.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Plastique flexible
  • Matériau de la chaîne
    POM LF
  • Type de chaîne
    Chaîne de convoyeur supérieure à lattes
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    POM LF
  • Catalogue du fabricant
    31LF1701TR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    31LF1701TR
  • Numéro CUP du fabricant
    855539008344
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -140 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -140°F à 194 °F
  • Matériau de la broche
    AISI 304 SS
  • Normes respectées
    Matériel approuvé par la FDA

Aperçu

Description du fabricant
LF 1701 CHAÎNE À ONGLETS R
  • Les chaînes en plastique SLAT TOP avec plaques reliées par des goupilles sont une alternative légère, solide et silencieuse aux chaînes en acier. Le système de guidage SUPER FLEX est disponible pour les chaînes à biseau et à languette. Ils sont également disponibles avec une surface SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC. Les chaînes SLAT TOP permettent un fonctionnement droit et latéral.