Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.2500 po
- Chaîne Pas0.7500 po
- Épaisseur du vol0.1600 po
- Courbe de dégagement du guide1.3700 po
- Guide de dégagement droit1.3700 po
- Rayon de rétroflexion minimum5.9000 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Poids1.5, 14.1 lb
- Poids par pied1.41 lb
Détails
- Construction de la chaînePlastique
- Matériau de la chaînePOM LFI
- Type de chaîneChaîne de convoyeur à pression
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volPOM LFI
- Catalogue du fabricantLFI 1873-K325
- Numéro de catalogue du fabricantLFI 1873-K325
- Numéro CUP du fabricant855539008481
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Température de fonctionnement min.-140 °F
- Plage de température de fonctionnement-140°F à 194 °F
- Matériau de la brocheAcier au carbone
- Normes respectéesFDA
Aperçu
- Les chaînes en plastique SLAT TOP avec plaques reliées par des goupilles sont une alternative légère, solide et silencieuse aux chaînes en acier
- Le système de guide SUPER FLEX est disponible pour les chaînes à biseau et à languette
- Ils sont également disponibles avec une surface SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC
- Les chaînes SLAT TOP permettent une flexion droite et latérale