Motion
H4C18S02095

DODGE
H4C18S02095

Réducteur de vitesse en ligne - 20.95:1 Réduction, 20.95:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624243
N° MFRH4C18S02095
Prix2,498.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C18S02095

Réducteur de vitesse en ligne - 20.95:1 Réduction, 20.95:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624243
N° MFRH4C18S02095
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
Prix2,498.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    48
  • Couple de sortie maximal
    3954
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20.95:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.3600 po
  • Poids
    31.2979 kg, 69 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    5.240 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    5079.869 N, 1142 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    20.95:1
  • Série
    Quantis ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    3954 po-lb;446.742 Nm

Aperçu

Description du fabricant
HB482CN180TC/20.95A1SI1.250 RÉDUCTION DE L’ILH