Motion
H4C18S03177

DODGE
H4C18S03177

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 31.77:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624246
N° MFRH4C18S03177
Prix2,085.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C18S03177

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 31.77:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624246
N° MFRH4C18S03177
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
Prix2,085.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.61 x 8.66 x 8.73 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.98 po
  • Longueur du boîtier
    10.61 po
  • Largeur du boîtier
    8.66 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 55.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3983 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    31.77:1
  • Poids
    73.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H4C18S03177
  • Puissance d’entrée maximale
    3.480 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1517 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB482
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476024321

Aperçu

Description du fabricant
HB482CN180TC/31.77A1SI1.250 RÉDUCTION DE L’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Jusqu’à 98 % d’efficacité
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie