Motion
1204  ETN9/C3W64

SKF
1204 ETN9/C3W64

Roulement à billes auto-alignant – rempli d’huile solide – droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02625332
N° MFR1204 ETN9/C3W64
Prix133.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1204 ETN9/C3W64

Roulement à billes auto-alignant – rempli d’huile solide – droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02625332
N° MFR1204 ETN9/C3W64

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix133.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po / 14 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1204 ETN9 C3 W64 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    1204 Roulement plein d'huile ETN9/C3W64 avec alésage de 20 mm, type ouvert droit, diamètre extérieur de 47 mm et largeur de 14 mm pour une utilisation critique à la lubrification.
  • Lubrification
    Huile solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204 ETN9/C3W64
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    760 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    1200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571256313

Aperçu

Description du fabricant
1204 ETN9 C3 W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement