Motion
D8B UJ SS 5/8X5/8

LOVEJOY INC
D8B UJ SS 5/8X5/8

Joint en U à goupille et bloc 68514445720 - joint unique, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02626213
N° MFRD8B UJ SS 5/8X5/8
Prix550.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D8B UJ SS 5/8X5/8

Joint en U à goupille et bloc 68514445720 - joint unique, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02626213
N° MFRD8B UJ SS 5/8X5/8
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
Prix550.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0600 po
  • Diamètre du joint
    1.2500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Hauteur de la goupille
    1.8800 po
  • Code de taille
    D-8B
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-8
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    D
  • Couple de rupture statique
    5220 po-lb
  • CUP_NON
    685144457202

Aperçu

Description du fabricant
D8B-UJ-SS-5/8X5/8
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard