Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir
- Style reversGauntlet
- Type de poignetGauntlet
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- Coutures de doublureDoublure cousue
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Types de produitsGants
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- SériePVC Memphis
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeGants
- CUP_NON30451436212863
Aperçu
- Résistance maximale aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants et aux acides forts
- Fini sablé à double trempage
- Prise antidérapante flexible dans les applications humides ou sèches
- Traité avec Actifresh
- Manchette style manchette
- Doublure avec interverrouillage
- Couleur : Noir
- Fournit une protection chimique liquide et de base pour le raffinage, l’exploitation minière et les services publics, la pétrochimie, la pêche, la construction navale, la manipulation de matériaux abrasifs enduits de graisse et d’huile, de produits caustiques, d’acides et de solvants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation