Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2 po
- Dégagement horizontal15/16 po
- Diamètre de la manille3/8 po
- Dégagement vertical1 po
Details
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsDeux pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles4
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- SérieNo 5
- Matériau de manilleAlliage de bore
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649329005
Aperçu
Description du fabricant
5 CADENAS DÉTROMPÉ DIFFÉRENT
- Corps en acier laminé de 2 po (51 mm) de large pour une résistance supérieure
- Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
- Manille en alliage de bore durci 3/8” pour une résistance supérieure aux coupures
- Les leviers de verrouillage doubles offrent une résistance supplémentaire aux leviers
- Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
- Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
- Pare-chocs de couleur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Master Lock ProSeries Bluetooth PadlocksMaster Lock ProSeries Bluetooth Padlocks
View Literature
Master Lock Access Management SolutionsMaster Lock Access Management Solutions
View Literature
Master Lock Adjustable Valve LockoutEasy-to-Use, Adjustable Design Prevents Accidental Activation of a Closed Ball Valve.
View Literature
Master Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control StationMaster Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control Station
View Literature