Motion
4140
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI02626669
N° MFR4140
Prix10.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI02626669
N° MFR4140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    13/16 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    13/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Nombre d’épingles
    4
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux intempéries
  • Série
    Laiton économique
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649036675

Aperçu

Description du fabricant
4140 BLOC DE BLOCAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté