Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2-1/8 po
- Dégagement horizontal7/8 po
- Diamètre de la manille5/16 po
- Dégagement vertical3/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurNoir
- Corps ou pare-chocs couvertsCorps et manille couverts
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles5
- Rekeyable ou nonRetouchable
- SérieProSeries
- Matériau de manilleAlliage de bore
- TypeCadenas à manille dissimulée
- CUP_NON71649040078
Aperçu
- Corps en acier laminé de 2-1/8 po (54 mm) de large pour une résistance supérieure
- Manille en alliage de bore durci 5/16” pour une résistance supérieure aux coupures
- L’enveloppe de manille en fer massif résiste aux attaques physiques violentes
- Cylindre de gobelet à cinq bobines pour une meilleure résistance à la traction
- Le cylindre amovible peut être remplacé ou épinglé à nouveau
- Le mécanisme de verrouillage à roulement à billes double résiste au tirage et à la traction
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation