Motion
3WHT
Lockout Padlock - Keyed Different, Steel Material, Laminated Finish/Coating, Steel Shackle Material, 9/32 in Shackle Diameter, White Color, 3/4 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI02626714
N° MFR3WHT
Prix14.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lockout Padlock - Keyed Different, Steel Material, Laminated Finish/Coating, Steel Shackle Material, 9/32 in Shackle Diameter, White Color, 3/4 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI02626714
N° MFR3WHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Diamètre de la manille
    9/32 po
  • Dégagement vertical
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Blanc
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Pare-chocs coloré
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Nombre d’épingles
    4
  • Matériau de manille
    Acier
  • CUP_NON
    71649614088

Aperçu

Description du fabricant
3WHT BLOC DE BLOCAGE
  • Cadenas en acier laminé renforcé avec pare-chocs de couleur
  • Corps en acier laminé de 1-9/16 po (40 mm) de large pour une résistance supérieure
  • Manille en acier trempé 9/32” pour une résistance accrue aux coupures
  • Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
  • Les deux leviers de verrouillage offrent une résistance supplémentaire aux leviers
  • Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
  • Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
  • Deux pare-chocs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté