Motion
7KA-P761
Cadenas à clé de la série Pro - Manille ouverte, Diamètre de la manille : 3/16 po, Matériau de la manille : acier, Matériau du corps : acier
N° D’ARTICLE MI02626775
N° MFR7KA-P761
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé de la série Pro - Manille ouverte, Diamètre de la manille : 3/16 po, Matériau de la manille : acier, Matériau du corps : acier
N° D’ARTICLE MI02626775
N° MFR7KA-P761
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
Votre prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/8 po
  • Dégagement horizontal
    1/2 po
  • Diamètre de la manille
    3/16 po
  • Dégagement vertical
    9/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Un pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649344107

Aperçu

Description du fabricant
7KA-P761 BLOC DE BLOCAGE; CLAVIER-ALIKE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté