Motion
5/16XRL  4230T FROID 75

GATES RUBBER CO
5/16XRL 4230T COOL 75

Tuyau industriel 4230T - 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service 63 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 700 pi
N° D’ARTICLE MI02626843
N° MFR5/16XRL 4230T COOL 75
Prix1.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/16XRL 4230T COOL 75

Tuyau industriel 4230T - 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service 63 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 700 pi
N° D’ARTICLE MI02626843
N° MFR5/16XRL 4230T COOL 75

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.15 lb par pi
  • Longueur
    700 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.62 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    250 psi
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : le tuyau de liquide de refroidissement du moteur comme le radiateur de cabine ou le refroidisseur d’huile. Convient également à l’air ou à l’eau.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 257 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Normes respectées
    SAE 20R3 Classe D2
  • Aspiration
    25 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    072053651737
  • Pression de service
    63 psi

Aperçu

Description du fabricant
5/16 4230T LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 75 4230-0193