Motion
EN30X10

LIFT-ALL
EN30X10

PURPLE ENDLESS 10' TUFLEX POLY ROUNDSLING
N° D’ARTICLE MI02627321
N° MFREN30X10
Prix37.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN30X10

PURPLE ENDLESS 10' TUFLEX POLY ROUNDSLING
N° D’ARTICLE MI02627321
N° MFREN30X10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre (pouces)
    5/8 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    5200 lb
  • Largeur de la toile
    1 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    5200 lb
  • Capacité du collier
    2100 lb
  • Couleur
    VIOLET
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886100636
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    2600 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    2100 lb
  • Couleur de l’élingue
    Violet
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    2600 lb
  • Normes respectées
    ASME B30.9, OSHA
  • Plage de température
    -5 à 200 °F
  • CUP_NON
    697886100636
  • Capacité verticale 90
    2600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN30X10 TUFLEX RONDE VIOLET 10FT
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Les clients ont également acheté