Motion
VQD1151V-6M-M5

SMC CORP OF AMERICA
VQD1151V-6M-M5

4 VANNE DE PORT
N° D’ARTICLE MI02627592
N° MFRVQD1151V-6M-M5
Prix46.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQD1151V-6M-M5

4 VANNE DE PORT
N° D’ARTICLE MI02627592
N° MFRVQD1151V-6M-M5
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
Prix46.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQD
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VQD1151V-6M-M5 VANNE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté