Motion
20-045
N° D’ARTICLE MI02629045
N° MFR20-045
Prix31.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02629045
N° MFR20-045

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    15 po
  • Longueur totale
    18 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Style de coupe
    Déchirement
  • Style de poignée
    Prise antidérapante
  • Les dents peuvent être réaffûtées
    Les dents ne peuvent pas être réaffûtées
  • Tpi
    8
  • CUP_NON
    076174200454

Aperçu

Description du fabricant
20-045 MAIN DE SCIE 15"X9PTI FATMAX
  • La lame est 15 % plus épaisse que les scies conventionnelles pour des coupes plus droites avec moins de grippage
  • La technologie de scie SharpTooth s’appuie sur trois surfaces de coupe pour couper 50 % plus rapidement que les scies à main Stanley® traditionnelles
  • Les dents durcies par induction restent tranchantes jusqu’à cinq fois plus longtemps que les dents standard
  • L’arrière de la scie peut être utilisé pour marquer les angles 45° et 90°
  • La prise épaisse et ergonomique résiste au glissement et ajoute du confort