Motion
03TU06
03TU06 .1875 X .25 X 0.3750in Roulement à manchon en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI02629164
N° MFR03TU06
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
03TU06 .1875 X .25 X 0.3750in Roulement à manchon en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI02629164
N° MFR03TU06
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Global Longueur  
    0.3750 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,1858 à 0,1865 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    03TU06 .1875 X .25 X 0.3750in Roulement à manchon en acier PTFE
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03TU06
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802052713
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802052713

Aperçu

Description du fabricant
03TU06 .1875 X .25 X 0.3750IN PTFE ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon