Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre intérieur3/8 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale3/8 po
- Diamètre extérieur15/32 po
- Extérieur Diamètre0.4688 po
- Global Longueur0.3750 po
- Largeur totale0.4687 po
- Taille d’arbre recommandée0,3731 à 0,3740 po
- Poids0.0064 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description06TU06 .375 X .4688 X 0.3750in Roulement à manchon en acier PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant06TU06
- Numéro CUP du fabricant00846802052782
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802052782