Motion
HA 211

SKF
HA 211

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.9375 po, longueur totale 37 mm, taille de filetage M55x2
N° D’ARTICLE MI02629441
N° MFRHA 211
Prix86.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 211

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.9375 po, longueur totale 37 mm, taille de filetage M55x2
N° D’ARTICLE MI02629441
N° MFRHA 211
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
Prix86.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.9528 po
  • Global Longueur  
    37 mm
  • Largeur totale
    1.4567 po
  • Filetage Taille  
    M55x2
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 11E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB11)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM11
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB11
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571175355

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA211