Motion
18TU16
Manchon lisse et palier à bride - 1.1250 po DI, 1.2813 po DE, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02630014
N° MFR18TU16
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 1.1250 po DI, 1.2813 po DE, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02630014
N° MFR18TU16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/8 po
  • Diamètre intérieur
    1.1250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1-9/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2813 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.2812 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.1226 à 1.1238 po
  • Poids
    0.0804 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à manchon en acier PTFE 18TU16 1.125 X 1.2813 X 1.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18TU16
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802053246
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Normes respectées
    REACH, conforme à la norme ROHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802053246

Aperçu

Description du fabricant
18TU16 1.125 X 1.2813 X 1.0000IN ACIER P

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good