Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Hauteur totale62 mm
- Longueur totale595 mm
- Largeur totale117 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M14x1.5
- Taille de la tige16 mm
- Accident vasculaire cérébral455 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série CA2 de SMC est un cylindre pneumatique léger à biellette. L’ajustement fin de l’amorti est maintenant possible en raison de l’augmentation de la plage d’ajustement du coussin d’air. Le modèle CA2 peut être commandé avec des supports pivotants arrière ou à l’extrémité de la tige. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
- Support pivotant en angle uniCA2-B04
- Montage sur manille amovible Mp2CA2-D04
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)CA2-C04
- Montage à bride - MF1/MF2CA2-F04
- Fixations au pied - MS1CA2-L04
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageTourillon (centre), MT4
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeY-04D
- Œillet de tigeI-04A
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-04
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCA2-40Z-PS
- SérieCA2
- Support pivotant de tourillonCA2-S04
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
- Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
- Capacité d’interrupteur automatique