Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Épaisseur de la tête2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.15900 tr/min
- Forme de la pointeW222
- Code de forme de pointW222
- CUP_NON699053274133