Motion
27507
Roue centrale enfoncée - Type 29, diamètre de roue de 5 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, grain 60 , 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630883
N° MFR27507
Prix17.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 29, diamètre de roue de 5 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, grain 60 , 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630883
N° MFR27507
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
Prix17.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    5 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • CUP_NON
    699053275079
  • Type de roue
    Type 29

Aperçu

Description du fabricant
27507 MEULES CH II 5 X 1/8 X 7

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif