Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-1/2 po
- Épaisseur de la tête1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.25470 tr/min
- Forme de la pointeW236
- CUP_NON699053273495