Motion
20955
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 6 po, épaisseur de 0.09 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 , 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631068
N° MFR20955
Prix12.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 6 po, épaisseur de 0.09 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 , 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631068
N° MFR20955
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
Prix12.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.09 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • CUP_NON
    699053209555
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20955 MEULES TRONÇONNEUSES DT 6 X 0,090 X 5/8-